曜日別特売
HNC-100 取り付けブラケット Festo 67097837

取り付けブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67097837品番HNC-100
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Festo フットマウント HNC-100 は、標準の ISO15552 (以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に基づいており、標準の ISO15552 (以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に準拠しています。耐腐食性がありますねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃

仕様●メーカーシリーズ:HNC-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0957アズワン品番65-8009-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする