曜日別特売
HNA-25 取り付けブラケット Festo 67097846

取り付けブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67097846品番HNA-25
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。 FRB ねじ付き接続プレートと手動アクチュエータとピストンスライド構造を備えています。最大動作圧力 0 → 16 bar で、2 ポジションです。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料

仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:25mm●コード番号:202-2471アズワン品番65-8033-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする