HNA-100 取り付けブラケット Festo 67097855

取り付けブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67097855品番HNA-100
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Festo フット取り付け HNA-100 は ADN / AEN コンパクトシリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 814 g 材料
銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)

仕様●メーカーシリーズ:HNA-100 ( HNA-100 )●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0844アズワン品番65-8010-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする