261.210.70 信号灯 EvoSIGNAL Midiシリーズ WERMA 67099368

信号灯 EvoSIGNAL Midiシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67099368品番261.210.70
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格

仕様●電源電圧:12 V、24 V●発光色:緑●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:85mm●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●高さ:130mm●コード番号:197-4203アズワン品番65-7319-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする