曜日別特売
SCB-2102 折畳バッグ Happy days セトクラフト 67100497

SCB-2102 折畳バッグ Happy days セトクラフト 67100497
SCB-2102 折畳バッグ Happy days セトクラフト 67100497
SCB-2102 折畳バッグ Happy days セトクラフト 67100497

折畳バッグ Happy days

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード67100497品番SCB-2102
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

雨の日と音楽をモチーフにしたHappy daysシリーズ。
可愛らしいてるてる坊主がポイント。
折りたたんでコンパクトに収納できます。

仕様●本体サイズ:幅30×奥行10×高さ27cm●本体重量:46g●個装サイズ:幅15×奥行12.5×高さ3cm●個装重量:47g●材質●▼ポリエステル●生産国:中国アズワン品番65-8913-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする