SAMTEC
端子ストリップ 4極 6.35mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67131735
品番
PET-02-02-L-VT
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5154
アズワン品番
65-7568-55
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表