SAMTEC
端子ストリップ 90極 1.27mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67131814
品番
YFT-20-05-H-05-SB-K-TR
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:YFT●ピッチ:1.27mm●極数:90●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-2033
アズワン品番
65-7635-62
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表