8WH6003-0AF01 端子台 8WH6003シリーズ 30A 1袋 50個入 SIEMENS 67131900

端子台 8WH6003シリーズ 30A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード67131900品番8WH6003-0AF01
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃

仕様●色:青●シリーズ:8WH6003●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:30A●コード番号:225-4775アズワン品番65-7592-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする