EGSL-BS-55-200-12.7P 電動リニアアクチュエータ Festo 67134210

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動リニアアクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67134210品番EGSL-BS-55-200-12.7P
参考基準価格(税別)¥610,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

FestoEGSLシリーズミニスライドは、近接センサ用の再循環ボールベアリングスピンドル設計構造を備えています。ミニスライドは、Z方向0.08mmに平行になります。サイズ:55平行度:0.1mmバックバックラッシュ=50<μm

仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:10kg●コード番号:202-9658アズワン品番65-7991-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする