曜日別特売
H155A01.00B100 同軸ケーブル 100m BELDEN 67135515

同軸ケーブル 100m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード67135515品番H155A01.00B100
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

用途 50 Ω 低損失同軸伝送ケーブル、動作周波数: 5 → 6000 MHz

仕様●入数:1リール(100m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:H155●外径:(Jacket) 5.4mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:85 dB @ 30→ 1000 MHz●長さ:100m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ 、70 ℃●コード番号:187-6111アズワン品番65-7363-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする