※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格圧力(MPa)100仕様●ヒステリシス:±0.25%R.C.●校正レンジ(Mpa):100●出力の温度影響:±1%R.C./0~70℃(常温25℃において)●零点の温度影響:±1%R.C./0~70℃(常温25℃において)注文コード67138727品番VPNPR-A3-100kPa(abs)N-4-2m
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥102,278販売価格(税別)
隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)
高い耐リーク性能を有し高真空域でも使用可能
ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意