※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バルコム
低圧用小型アンプ内蔵圧力センサ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1個
定格圧力(kPa)
200
注文コード
67138797
品番
VESX200R2-2m
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
定格圧力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサ
ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途
水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体
仕様
●ヒステリシス:±0.2%R.C.以下●校正レンジ(kPa):0~200●出力の温度影響:±0.5%R.C./10℃●零点の温度影響:±0.5%R.C./10℃
材質
SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)
電源(V)
DC12またはDC24(10~32V)[12mA以下](電圧出力タイプ)
抵抗(kΩ)
許容負荷:1以上(電圧出力タイプ)
出力
1~5V
温度(℃)
温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)
接続ねじ
R1/4
定格容量
50、100、200、500kPa(電圧出力タイプ)
最大締付トルク(N・m)
19.6
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC50V)
ケーブル
0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m
出力信号
1~5V(電圧出力タイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
±0.25%R.C.以下(電圧出力タイプ)
許容過負荷
300%R.C.
限界過負荷
400%R.C.
推奨締付トルク(N・m)
9.8(G1/4)
応答時間(ms)
5以下
定格圧力(kPa)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300