※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●CEマーキング:EN61000-6-4:2007+A1:2011、EN55022:2010+AC:2011、ClassA、EN61000-6-2:2005●出力インピーダンス:約1kΩ●接続部:R1/8(おねじ)、M5(めねじ)注文コード67138867品番VSS-C35R-NCA
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥14,078販売価格(税別)
アナログ出力1~5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載
RoHS指令に対応し環境に配慮
応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)
その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載