曜日別特売
EAV932 ENJOY EAV932 Nouvelle Mode ベスト カーシーカシマ 67152307

EAV932 ENJOY EAV932 Nouvelle Mode ベスト カーシーカシマ 67152307
EAV932 ENJOY EAV932 Nouvelle Mode ベスト カーシーカシマ 67152307
EAV932 ENJOY EAV932 Nouvelle Mode ベスト カーシーカシマ 67152307
EAV932 ENJOY EAV932 Nouvelle Mode ベスト カーシーカシマ 67152307
EAV932 ENJOY EAV932 Nouvelle Mode ベスト カーシーカシマ 67152307

ENJOY EAV932 Nouvelle Mode ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ15
内容量1枚注文コード67152307品番EAV932
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

素材スペック/ハイストレッチ裏地/ヨコストレッチ/吸放湿/静電気防止/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応

用途
デザイン機能/大容量ポケット/スカーフループ/補強布胸ポケット(サポートループ付)/Wネームループ/ARM FIT/背ベルト/スマホポケット(右側)
ベージュチェックサイズ15混率(%)ポリエステル(再生ポリエステル)60%/ウール40%
注意
※私たちの「今」を輝かせる服。多様化する働き方に合わせて、ベーシックなオフィススタイルにトレンド感をプラスした「Nouvelle Mode」。佇まいに「品」が宿る、ゴールドボタンがアクセントのベスト。素材は、グラデーションのある格子柄を表現した上品なオンブレーチェック。綾織りの変化組織”プリペラ織り”を用いた繊細な表情のチェック柄。ウールならではの霜降りトップ糸を使い、ベージュとグレーの2色の糸を掛け合わせて、奥行き感のある色を表現。ナチュラルでモダンな印象の色合いが魅力のENJOYオリジナル素材です。また、日本を代表する歴史あるウールメーカーNIKKEのオリジナル糸”ソフィア”が、なめらかな風合いとストレッチ性を生み出し、制電糸入りで静電気の発生も防ぎます。GRS認証取得の再生ポリエステルを使用し、環境にも配慮しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする