曜日別特売
EAV951 ENJOY EAV951 CLASSICA ベスト カーシーカシマ 67153190

EAV951 ENJOY EAV951 CLASSICA ベスト カーシーカシマ 67153190
EAV951 ENJOY EAV951 CLASSICA ベスト カーシーカシマ 67153190
EAV951 ENJOY EAV951 CLASSICA ベスト カーシーカシマ 67153190
EAV951 ENJOY EAV951 CLASSICA ベスト カーシーカシマ 67153190
EAV951 ENJOY EAV951 CLASSICA ベスト カーシーカシマ 67153190
EAV951 ENJOY EAV951 CLASSICA ベスト カーシーカシマ 67153190

ENJOY EAV951 CLASSICA ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ11
グレー
内容量1枚注文コード67153190品番EAV951
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

素材スペック/2wayストレッチ/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/吸汗/速乾/抗菌/防臭/ホームクリーニング /オールシーズン対応

用途
デザイン機能/大容量ポケット/補強布胸ポケット/Wネームループ/ARM FIT/スカーフループ(サポートループ付)/スマホポケット/Wポケット
グレーサイズ11混率(%)ポリエステル100%
注意
※品よく、クラシカルな印象を醸す装い。親しみがあり、広く愛されるクラシカルなスタイルで、誠実さと清潔さを演出する「CLASSICA」の上品で表情豊かな無地シリーズ。素材は、しなやかな風合いと2wayストレッチの快適素材を使用。繊細なピンヘッド組織で表現する、上品で深みのある印象のトラッド調素材。しなやかな風合いと2wayストレッチを併せ持った快適な着用感が特長。また、抗菌防臭加工「アモルデン」を施しているのでニオイの心配がなく、清潔を保てるENJOYオリジナル素材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする