EAV956 ENJOY EAV956 美スラッと BEYOND ベスト カーシーカシマ 67154066

EAV956 ENJOY EAV956 美スラッと BEYOND ベスト カーシーカシマ 67154066
EAV956 ENJOY EAV956 美スラッと BEYOND ベスト カーシーカシマ 67154066
EAV956 ENJOY EAV956 美スラッと BEYOND ベスト カーシーカシマ 67154066
EAV956 ENJOY EAV956 美スラッと BEYOND ベスト カーシーカシマ 67154066

ENJOY EAV956 美スラッと BEYOND ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ19
ネイビーチェック
内容量1枚注文コード67154066品番EAV956
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

素材スペック/2wayストレッチ/静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応

用途
デザイン機能/大容量ポケット/スカーフループ/補強布胸ポケット/Wネームループ(サポートループ付)/インカムループ/ARM FIT/背ベルト/スマホポケット(右側)
ネイビーチェックサイズ19混率(%)ポリエステル100%
注意
※360°どこから見ても美しく、それでいてきゅうくつ感のない着心地を叶えた「美スラッとBEYOND」。伸びのよい2wayストレッチの生地を合わせることで細見えと抜群の着心地を実現。12面体でつくる” ワンサイズスマート”な美しく伸びるシルエットと抜群のストレッチで美しくストレスフリーなベスト。動きやすい2wayストレッチが味方!きゅうくつ知らずで一日中快適。更に光沢感のあるパイピングが縦ラインをしっかり強調し、細見えを実現。素材は、多種な組織柄をドビー織で表現した陰影と、光沢がクラス感を演出するシャドーチェック。糸に撚りをかけることにより、ウール見えする上品な印象に仕上げました。抜群の2wayストレッチで着心地のよさも実現したENJOYオリジナル素材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする