曜日別特売
EAJ960 ENJOY EAJ960 AIR SWING SU ITS DOT ジャケット カーシーカシマ 67154827

EAJ960 ENJOY EAJ960 AIR SWING SU ITS DOT ジャケット カーシーカシマ 67154827
EAJ960 ENJOY EAJ960 AIR SWING SU ITS DOT ジャケット カーシーカシマ 67154827
EAJ960 ENJOY EAJ960 AIR SWING SU ITS DOT ジャケット カーシーカシマ 67154827
EAJ960 ENJOY EAJ960 AIR SWING SU ITS DOT ジャケット カーシーカシマ 67154827

ENJOY EAJ960 AIR SWING SU ITS DOT ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ19
ネイビードット
内容量1枚注文コード67154827品番EAJ960
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

素材スペック/2wayストレッチ/静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/抗菌/防臭/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応

用途
デザイン機能/大容量ポケット/補強布胸ポケット/Wネームループ/スカーフループ/動きやすい袖(ARM360°プラス)/袖口折返し/カードポケット/内ポケット
ネイビードットサイズ19混率(%)ポリエステル100%
注意
※軽くて、上品。スマートドット。きちんと感は保ちつつ、とことん軽さを追求。さりげないハート型のドット柄やビットパーツデザインなど、ディテールにもこだわったストレスフリーな1着。衿元のサテンパイピングで大人顔ジャケット。素材は、凹凸のあるドビー組織の2wayストレッチを使用。ハートのように見えるドット柄で、さりげない女性らしさを演出しつつ、明るく上品なネイビー×ブルードット、落ち着きのあるシックな印象のブラック×グレードットの無地調の配色で、年齢問わず合わせやすい色合いに。抗菌防臭加工(アモルデン)を施し、清潔感もキープできるENJOYオリジナル素材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする