サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TN-
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動形
オプション
なし
注文コード
67155447
品番
RS2H50TN-30DL-DY-XC102
参考基準価格(税別)
¥45,820
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・オートスイッチ追記号・オプション
など
5472
種類から選べます
他の種類を見る
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
オプション
なし
ストローク(mm)
30(Φ50/Φ63)
作動方式
複動形
材質(ローラー部)
樹脂
使用チューブ内径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
ショックアブソーバの種類
スクレーパ付ショックアブソーバ
配管方向
フランジ側
オーダーメイド仕様
ロックリリース仕様
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
関連資料:
カタログ(0.79MB)
取扱説明書:
取扱説明書(5.29MB)