曜日別特売
NAD055 ENJOYNoir NAD055 KASANE for MEN ジャケット カーシーカシマ 67156821

NAD055 ENJOYNoir NAD055 KASANE for MEN ジャケット カーシーカシマ 67156821
NAD055 ENJOYNoir NAD055 KASANE for MEN ジャケット カーシーカシマ 67156821
NAD055 ENJOYNoir NAD055 KASANE for MEN ジャケット カーシーカシマ 67156821

ENJOYNoir NAD055 KASANE for MEN ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズSS
チャコールグレー
内容量1枚注文コード67156821品番NAD055
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

素材スペック/2wayストレッチ/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/吸汗/サステイナブル/グリーン購入対応/ホームクリーニング/オールシーズン対応

用途
デザイン機能/大容量ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/インカムループ/補強布胸ポケット/半背裏/フラワーホール/Wネームループ/内ポケット
チャコールグレーサイズSS混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル47)
注意
※日本のおもてなしにふさわしい装いを。日本を感じさせる和の雰囲気を取り入れ、モダンな装いに仕立てた「KASANE」。魅力が引き立つ高級感のあるブラックスーツ。伸びがよく軽い、動きやすさにこだわったジャケット。素材には、強撚糸を使用した、オックス調で凹凸のあるドビー柄組織を使用。杢感を表現する糸を使用し、ウール調の高級感を実現。2wayストレッチで動きやすく、適度なハリ感があり、仕立て映えします。GRS認証を取得した再生ポリエステル糸「TOPGREEN」を使用し、環境にも配慮したENJOY Noirオリジナル素材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする