NAM056 ENJOYNoir NAM056 KASANE for MEN パンツ カーシーカシマ 67157128

NAM056 ENJOYNoir NAM056 KASANE for MEN パンツ カーシーカシマ 67157128
NAM056 ENJOYNoir NAM056 KASANE for MEN パンツ カーシーカシマ 67157128
NAM056 ENJOYNoir NAM056 KASANE for MEN パンツ カーシーカシマ 67157128

ENJOYNoir NAM056 KASANE for MEN パンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ98
チャコールグレー
内容量1枚注文コード67157128品番NAM056
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

素材スペック/2wayストレッチ/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/吸汗/サステイナブル/グリーン購入対応/ホームクリーニング/オールシーズン対応

用途
デザイン機能/大容量ポケット/ストレートベルト/すべり止めテープ/後ろ脇ゴム/打ち込み式ホック/前のみ裏地
チャコールグレーサイズ98混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル47)
注意
※日本のおもてなしにふさわしい装いを。日本を感じさせる和の雰囲気を取り入れ、モダンな装いに仕立てた「KASANE」。魅力が引き立つ高級感のあるブラックスーツ。伸びがよく軽い、動きやすさにこだわったパンツ。素材には、強撚糸を使用した、オックス調で凹凸のあるドビー柄組織を使用。杢感を表現する糸を使用し、ウール調の高級感を実現。2wayストレッチで動きやすく、適度なハリ感があり、仕立て映えします。GRS認証を取得した再生ポリエステル糸「TOPGREEN」を使用し、環境にも配慮したENJOY Noirオリジナル素材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする