NWT058 ENJOYNoir NWT058 FLOWING TOPS プルオーバー(六分袖) カーシーカシマ 67157557

NWT058 ENJOYNoir NWT058 FLOWING TOPS プルオーバー(六分袖) カーシーカシマ 67157557
NWT058 ENJOYNoir NWT058 FLOWING TOPS プルオーバー(六分袖) カーシーカシマ 67157557
NWT058 ENJOYNoir NWT058 FLOWING TOPS プルオーバー(六分袖) カーシーカシマ 67157557
NWT058 ENJOYNoir NWT058 FLOWING TOPS プルオーバー(六分袖) カーシーカシマ 67157557

ENJOYNoir NWT058 FLOWING TOPS プルオーバー(六分袖)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1枚注文コード67157557品番NWT058
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

素材スペック/ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/透けにくい/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング

用途
デザイン機能/動きやすい袖(ARM360°)/消臭テープ/スカーフループ(サポートループ付)/補強布胸ポケット/Wネームループ/ボタン付きスリット開き
ブラックサイズM混率(%)ポリエステル100
注意
※1枚でスマートに決まる。機能美あふれるトップスセレクション。アクセサリーをつけたりスカーフを巻いたり。シンプルなデザインで、どんな装飾品とも合わせやすく、1 枚で着ても様になる。接客業で求められるさまざまな業務を、より快適に行えるような機能性にもこだわり、着心地の良さと扱いやすさを叶えました。流れるフリルと配色パイピングで華やかな印象のプルオーバー。素材には、グログランの横畝にブライト糸を編み込んだ女性らしい表情感のニットを使用。三角断面の太いブライト糸を使用することにより、上品な光沢感が生まれます。軽快なストレッチ性があり、シワになりにくく形態回復性に優れているので、肘などの型くずれも抑えられ、美しいシルエットをキープ。また、フルダル糸を使用しているので透けにくくUVカット性もある、ENJOY Noirオリジナル素材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする