協和ゴム工業
グロメットNG型
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法E(mm)
【溝厚】3
【溝厚】1.2
【溝厚】1
【溝厚】1.5
【溝厚】2
【溝厚】3
高さ(mm)
【D】7
【D】3.7
【D】4
【D】4.5
【D】5
【D】6
【D】5.5
【D】7
【D】6.5
【D】8
【D】7.5
【D】9
外径A(Φmm)
23
9
11
13
15
19
21
23
30
35
42
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67160251
品番
NG-79-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50
販売価格(税別)
¥
45
バスケットに入れる
耐候性に優れています。
用途
パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。
材質
KH3(EPDM)
色
黒
高さ(mm)
【D】7
硬度
A50±5
寸法E(mm)
【溝厚】3
内径ΦC(mm)
15
外径A(Φmm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
曲面R(mm)
1
溝径B(Φmm)
19
注意
※取付対応板厚は、溝厚:E(mm)です