はくでん
6.3mm モノラルプラグ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
67164365
品番
HDX-05R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥345
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
主に楽器や音響機器の接続に使用されるコネクタです。
材質
本体カバー: 亜鉛合金 端子: 銅・金メッキ
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
色(本体)
赤
コンタクト形状
オス