曜日別特売
CE2B40-50-M9BL CE2 - ブレーキ付ものさしくん SMC 67223233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE2 - ブレーキ付ものさしくん

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)40オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード67223233品番CE2B40-50-M9BL
参考基準価格(税別)¥113,470販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)50仕様シリンダ追記号: ジャバラ:(-) ジャバラなし、シリンダ追記号: クッション:(-) 両側クッション付、シリンダ追記号: コネクタ:(-) コネクタ付、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする