曜日別特売
CE2B40TN-200 CE2 - ブレーキ付ものさしくん SMC 67223258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE2 - ブレーキ付ものさしくん

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)40オートスイッチ追記号-注文コード67223258品番CE2B40TN-200
参考基準価格(税別)¥120,180販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
リード線(m)-オートスイッチ追記号-チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPTストローク(mm)200仕様シリンダ追記号: ジャバラ:(-) ジャバラなし、シリンダ追記号: クッション:(-) 両側クッション付、シリンダ追記号: コネクタ:(-) コネクタ付、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする