曜日別特売
CE2B50-600J-M9NA CE2 - ブレーキ付ものさしくん SMC 67223294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE2 - ブレーキ付ものさしくん

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600チューブ内径(Φmm)50オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード67223294品番CE2B50-600J-M9NA
参考基準価格(税別)¥197,290販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)600仕様シリンダ追記号: ジャバラ:(J) ナイロンタ-ポリン、シリンダ追記号: クッション:(-) 両側クッション付、シリンダ追記号: コネクタ:(-) コネクタ付、オートスイッチ:M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする