CE2D63-225Z-M9BWLS CE2 - ブレーキ付ものさしくん SMC 67223389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE2 - ブレーキ付ものさしくん

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)225チューブ内径(Φmm)63オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード67223389品番CE2D63-225Z-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥153,510販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)225仕様シリンダ追記号: ジャバラ:(-) ジャバラなし、シリンダ追記号: クッション:(-) 両側クッション付、シリンダ追記号: コネクタ:(Z) コネクタなし、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする