曜日別特売
CDG1BN40-25TZ-M9BL CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み SMC 67226794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40作動方式(T) 単動 : 引込みロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ注文コード67226794品番CDG1BN40-25TZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥16,280販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具-作動方式(T) 単動 : 引込みチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークオプション:25mm、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする