曜日別特売

CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み

CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み - SMC
内容量1個
全258種類を絞り込む
作動方式
チューブ内径(Φmm)
258種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
作動方式
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67226426CDG1BN20-75SZ-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し20(-) ロッド先端おねじ
11,330
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226453CDG1BN25-160SZ--(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し25(-) ロッド先端おねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226469CDG1BN25-200SFZ-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付--(S) 単動 : 押出し25(F) ロッド先端めねじ
20,900
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226478CDG1BN25-200SZ-M9NS(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し25(-) ロッド先端おねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226487CDG1BN25-25SZ-M9BLS(L) 3(S) 1ヶ付(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し25(-) ロッド先端おねじ
9,520
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226496CDG1BN25-30SZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し25(-) ロッド先端おねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226505CDG1BN25-30TZ--(-) ブラケットなし-(T) 単動 : 引込み25(-) ロッド先端おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226514CDG1BN25-50SZ-B54(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し25(-) ロッド先端おねじ
14,410
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226557CDG1BN25-75TZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-(T) 単動 : 引込み25(-) ロッド先端おねじ
14,360
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226566CDG1BN32-10SZ--(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し32(-) ロッド先端おねじ
6,770
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226575CDG1BN32-125SFZ----(S) 単動 : 押出し32(F) ロッド先端めねじ
10,180
9,198
10,118(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226584CDG1BN32-150SZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し32(-) ロッド先端おねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226593CDG1BN32-16SZ--(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し32(-) ロッド先端おねじ
6,770
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226609CDG1BN32-25SZ-M9BAL-XC6(L) 3(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し32(-) ロッド先端おねじ
16,670
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226618CDG1BN32-25SZ-M9BM(M) 1(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し32(-) ロッド先端おねじ
13,260
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226654CDG1BN32-50TZ-M9BWMS(M) 1(S) 1ヶ付(-) ブラケットなし-(T) 単動 : 引込み32(-) ロッド先端おねじ
10,450
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226663CDG1BN32-90SZ-XC6--(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し32(-) ロッド先端おねじ
10,180
9,198
10,118(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226679CDG1BN40-115SZ--(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し40(-) ロッド先端おねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226697CDG1BN40-140SZ-XC6--(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し40(-) ロッド先端おねじ
14,740
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226706CDG1BN40-150SZ-M9BL-XC6(L) 3(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し40(-) ロッド先端おねじ
21,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226715CDG1BN40-150SZ-M9BW-XC6(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し40(-) ロッド先端おねじ
21,450
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226724CDG1BN40-150SZ-M9BWZ-XC6(Z) 5(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し40(-) ロッド先端おねじ
22,770
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226733CDG1BN40-150TZ-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-(T) 単動 : 引込み40(-) ロッド先端おねじ
21,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226749CDG1BN40-180SZ--(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し40(-) ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226758CDG1BN40-200SZ-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し40(-) ロッド先端おねじ
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226767CDG1BN40-20SZ--(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し40(-) ロッド先端おねじ
9,460
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226785CDG1BN40-25SZ-XC6--(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し40(-) ロッド先端おねじ
10,400
9,398
10,338(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226803CDG1BN40-25TZ-M9BWLS(L) 3(S) 1ヶ付(-) ブラケットなし-(T) 単動 : 引込み40(-) ロッド先端おねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226819CDG1BN40-25TZ-M9BWV(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-(T) 単動 : 引込み40(-) ロッド先端おねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226828CDG1BN40-27TZ--(-) ブラケットなし-(T) 単動 : 引込み40(-) ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226837CDG1BN40-38TZ--(-) ブラケットなし-(T) 単動 : 引込み40(-) ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226864CDG1BN40-75SZ-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し40(-) ロッド先端おねじ
13,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226873CDG1DN20-20SZ--(-) ブラケットなし(-) ブラケットなし(S) 単動 : 押出し20(-) ロッド先端おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226889CDG1DN20-20SZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし(-) ブラケットなし(S) 単動 : 押出し20(-) ロッド先端おねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226898CDG1DN20-25SZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし(-) ブラケットなし(S) 単動 : 押出し20(-) ロッド先端おねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226907CDG1DN20-25SZ-M9NVL(L) 3(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし(-) ブラケットなし(S) 単動 : 押出し20(-) ロッド先端おねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226925CDG1DN25-125SZ-N-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし(N) 揺動受け金具同梱(S) 単動 : 押出し25(-) ロッド先端おねじ
17,710
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226934CDG1DN25-50SZ-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし(-) ブラケットなし(S) 単動 : 押出し25(-) ロッド先端おねじ
14,800
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226959CDG1DN32-150SZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし(-) ブラケットなし(S) 単動 : 押出し32(-) ロッド先端おねじ
18,480
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226977CDG1DN32-50TZ-W-M9BS(-) 0.5(S) 1ヶ付(W) 2山ナックルジョイント(-) ブラケットなし(T) 単動 : 引込み32(-) ロッド先端おねじ
11,330
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
67226995CDG1DN40-150SZ--(-) ブラケットなし(-) ブラケットなし(S) 単動 : 押出し40(-) ロッド先端おねじ
14,030
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67227004CDG1DN40-75SZ-N-M9NLS(L) 3(S) 1ヶ付(-) ブラケットなし(N) 揺動受け金具同梱(S) 単動 : 押出し40(-) ロッド先端おねじ
15,620
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67227013CDG1DN40-75TZ-NW--(W) 2山ナックルジョイント(N) 揺動受け金具同梱(T) 単動 : 引込み40(-) ロッド先端おねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67227029CDG1FN20-100SZ-A90(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し20(-) ロッド先端おねじ
11,440
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
67227038CDG1FN20-100SZ-A90L(L) 3(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し20(-) ロッド先端おねじ
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
67227083CDG1FN25-25TZ-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) ブラケットなし-(T) 単動 : 引込み25(-) ロッド先端おねじ
9,960
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
67227099CDG1FN25-75SZ-B54ZS(Z) 5(S) 1ヶ付(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し25(-) ロッド先端おねじ
12,600
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67227108CDG1FN32-200TZ-M9BA(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-(T) 単動 : 引込み32(-) ロッド先端おねじ
22,220
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67227135CDG1FN32-25TZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-(T) 単動 : 引込み32(-) ロッド先端おねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67227153CDG1FN32-50SZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし-(S) 単動 : 押出し32(-) ロッド先端おねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする