曜日別特売
CDG1KLN20-125Z-M9BAL CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMC 67235368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個クッション(N) ラバークッション注文コード67235368品番CDG1KLN20-125Z-M9BAL
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具-ストローク(mm)125クッション(N) ラバークッションチューブ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする