曜日別特売
CDG1BN63M-150Z CG1M-Z/CDG1M-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMC 67239333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1M-Z/CDG1M-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード67239333品番CDG1BN63M-150Z
参考基準価格(税別)¥21,730販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具-ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)63ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする