曜日別特売
CDG1WFA63-100FZ-M9BL CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMC 67242745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個クッション(A) エアクッション注文コード67242745品番CDG1WFA63-100FZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥30,420販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
作動方式複動・両ロッドジャバラ-リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)100クッション(A) エアクッションチューブ内径(Φmm)63ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする