曜日別特売
CDG1WLN63-250Z CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMC 67244084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個クッション(N) ラバークッション注文コード67244084品番CDG1WLN63-250Z
参考基準価格(税別)¥26,620販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
作動方式複動・両ロッドジャバラ(-) ジャバラなしリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)250クッション(N) ラバークッションチューブ内径(Φmm)63ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする