曜日別特売
CDG1YB20-560Z CG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド SMC 67245886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)560チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc注文コード67245886品番CDG1YB20-560Z
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)560チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする