CG1BA20-185Z-XC6 CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 67252484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)185ポートねじの種類(-) M5x0.8注文コード67252484品番CG1BA20-185Z-XC6
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オーダーメイド仕様:(-XC6) 材質ステンレス鋼、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)185クッション(A) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)20リード線(m)-ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号-ロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具-作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする