曜日別特売

CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド内容量1個
1814件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ジャバラ
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67252387CG1BA100-180Z-XC6180(A) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
33,170
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252405CG1BA100-20Z-XC620(A) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
25,470
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252414CG1BA100-350FZ-XC6350(A) エアクッション-100(-) Rc(F) ロッド先端めねじ--
39,770
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252423CG1BA100-50Z-XC650(A) エアクッション(-) ジャバラなし100(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
26,570
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252439CG1BA100TF-1000Z1000(A) エアクッション(-) ジャバラなし100(TF) G(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
58,580
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252457CG1BA100TF-1400Z1400(A) エアクッション(-) ジャバラなし100(TF) G(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
73,540
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252466CG1BA20-175Z-XC6175(A) エアクッション(-) ジャバラなし20(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
9,630
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252509CG1BA20-365Z365(A) エアクッション(-) ジャバラなし20(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
10,840
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252518CG1BA20-400Z-XB6400(A) エアクッション(-) ジャバラなし20(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
17,160
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252536CG1BA20-480Z480(A) エアクッション(-) ジャバラなし20(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
11,940
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252545CG1BA20-500Z-W500(A) エアクッション(-) ジャバラなし20(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ(W) 2山ナックルジョイント-
12,760
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252579CG1BA20-550FZ550(A) エアクッション-20(-) M5x0.8(F) ロッド先端めねじ--
13,040
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252597CG1BA20-87Z87(A) エアクッション(-) ジャバラなし20(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
7,540
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252606CG1BA25-1000Z1000(A) エアクッション(-) ジャバラなし25(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
17,930
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252658CG1BA25-22Z22(A) エアクッション(-) ジャバラなし25(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
7,210
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252685CG1BA25-30JZ30(A) エアクッション(J) ナイロンターポリン25(-) M5x0.8(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
11,550
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252825CG1BA32-135Z-XC6135(A) エアクッション(-) ジャバラなし32(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
10,230
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252843CG1BA32-150Z-XC6150(A) エアクッション(-) ジャバラなし32(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
10,230
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252859CG1BA32-175Z-XB6175(A) エアクッション(-) ジャバラなし32(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
17,110
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252877CG1BA32-185Z185(A) エアクッション(-) ジャバラなし32(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
9,630
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252886CG1BA32-21Z-W21(A) エアクッション(-) ジャバラなし32(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(W) 2山ナックルジョイント-
8,530
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252895CG1BA32-25Z-W-XB625(A) エアクッション(-) ジャバラなし32(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(W) 2山ナックルジョイント-
15,240
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252904CG1BA32-295Z-XC6295(A) エアクッション(-) ジャバラなし32(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
12,210
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252947CG1BA32-419Z419(A) エアクッション(-) ジャバラなし32(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
12,380
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252974CG1BA32-51Z51(A) エアクッション(-) ジャバラなし32(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
8,250
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
67252983CG1BA32-550FZ550(A) エアクッション-32(-) Rc(F) ロッド先端めねじ--
14,030
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253035CG1BA32-95FZ95(A) エアクッション-32(-) Rc(F) ロッド先端めねじ--
8,530
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253044CG1BA32-95FZ-XC695(A) エアクッション-32(-) Rc(F) ロッド先端めねじ--
9,570
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253087CG1BA40-1000Z-W1000(A) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(W) 2山ナックルジョイント-
27,010
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253096CG1BA40-100Z-W-XC6100(A) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(W) 2山ナックルジョイント-
14,250
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253157CG1BA40-30FZ30(A) エアクッション-40(-) Rc(F) ロッド先端めねじ--
10,840
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253175CG1BA40-500Z-V500(A) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(V) 1山ナックルジョイント-
19,090
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253184CG1BA40-605Z605(A) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
20,850
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253193CG1BA40-60Z-W-XB660(A) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(W) 2山ナックルジョイント-
19,750
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253209CG1BA40-725Z-XB6725(A) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
32,560
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253218CG1BA40-780Z780(A) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
22,390
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253236CG1BA40-935Z935(A) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
25,470
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253245CG1BA40-99Z99(A) エアクッション(-) ジャバラなし40(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
11,610
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253254CG1BA40TF-5Z5(A) エアクッション(-) ジャバラなし40(TF) G(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
10,450
9,398
10,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253263CG1BA50-1000Z-W1000(A) エアクッション(-) ジャバラなし50(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(W) 2山ナックルジョイント-
39,710
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253279CG1BA50-1055Z1055(A) エアクッション(-) ジャバラなし50(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
40,320
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253288CG1BA50-1065Z1065(A) エアクッション(-) ジャバラなし50(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
40,320
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253297CG1BA50-1085Z1085(A) エアクッション(-) ジャバラなし50(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
40,320
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253306CG1BA50-1240Z1240(A) エアクッション(-) ジャバラなし50(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
45,160
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253333CG1BA50-144Z144(A) エアクッション(-) ジャバラなし50(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
17,330
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253358CG1BA50-185Z185(A) エアクッション(-) ジャバラなし50(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
18,540
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253367CG1BA50-250Z-XB6250(A) エアクッション(-) ジャバラなし50(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
29,040
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253437CG1BA50-403Z403(A) エアクッション(-) ジャバラなし50(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
24,590
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253446CG1BA50-480Z480(A) エアクッション(-) ジャバラなし50(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) ブラケットなし-
25,800
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
67253455CG1BA50-600Z-W600(A) エアクッション(-) ジャバラなし50(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(W) 2山ナックルジョイント-
30,030
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする