CG1BA32-1160Z CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 67252816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)1160ポートねじの種類(-) Rc注文コード67252816品番CG1BA32-1160Z
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)1160クッション(A) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)32リード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号-ロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具-作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする