神保電器
NKシリーズ家具・機器用4路スイッチ+接地コンセントセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ソリッドグレー(SG)
ピュアホワイト(PW)
ソリッドグレー(SG)
ソフトブラック(SB)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67268967
品番
KAG-2531
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
色
ソリッドグレー(SG)
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
アズワン品番
64-9695-99
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意