神保電器
アースターミナル付 シングルコンセント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67269502
品番
JEC-BN-5EK(PW)
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
アズワン品番
64-9628-64
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意