JEC-BN-55EK(PW) アースターミナル付 ダブルコンセント 神保電器 67269545

アースターミナル付 ダブルコンセント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67269545品番JEC-BN-55EK(PW)
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67269545
2021-08-17
用途: 注文間違い
強右衛門商店卸売・小売業

金属枠のものを買ったつもりでした。
1口から2口の交換だったので1口の金属枠を取り換えたのですが大変でした。
よく見て注文しましょう。

対象商品 : 67269545
2020-03-27
用途: 電気配線工事
Technical Adviser建設業・工事業

アースを要求する機器のコンセント工事を行うため購入しました。当該製作者のプレート枠を以前購入し在庫に成っていたため利用することにしました。特別問題はありません。ただ他社製との互換性が無いことは残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする