曜日別特売
10-CDG1BA40-150Z-M9BL CG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ SMC 67270614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)150形式(10) リリーフタイプ注文コード67270614品番10-CDG1BA40-150Z-M9BL
参考基準価格(税別)¥25,140販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)150形式(10) リリーフタイプクッション(A) エアクッションチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする