曜日別特売
10-CDG1BA40-315Z-M9NLS CG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ SMC 67270657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)315形式(10) リリーフタイプ注文コード67270657品番10-CDG1BA40-315Z-M9NLS
参考基準価格(税別)¥26,070販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)315形式(10) リリーフタイプクッション(A) エアクッションチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする