曜日別特売
10-CDG1BA50-150Z CG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ SMC 67270754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)150形式(10) リリーフタイプ注文コード67270754品番10-CDG1BA50-150Z
参考基準価格(税別)¥24,860販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)150形式(10) リリーフタイプクッション(A) エアクッションチューブ内径(Φmm)50ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする