神保電器
シングルコンセント (SB色)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67271697
品番
JEC-BN-5(SB)
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意