JEC-BN-55K(PW) ダブルコンセント 神保電器 67272293

ダブルコンセント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67272293品番JEC-BN-55K(PW)
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67272293
2019-12-02
用途: 電気配線工事
Technical Adviser建設業・工事業

順序が逆で有るが先に購入したプレートと取付枠の在庫整理のため使用して見た。この商品としての問題は無い。他社との互換性は無いがJIMBOの商品範囲で使用可能と思われる。

対象商品 : 67272293
2017-11-07
用途: 趣味の配電盤へ取り付け

神保は建物についているのを見かけませんが、私の仕事しているホテルのコンセントは神保です。レビューとちょっと違っていますがモノタロウと神保コンセントのカラーは同じで神保を売る場所としてはふさわしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする