曜日別特売
WJ03401PW ダブルコンセント 神保電器 67272302

ダブルコンセント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67272302品番WJ03401PW
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67272302
2022-02-12
用途: 家屋の増設コンセント

取付、配線は問題なく完了した。ただbox無し施工のためカバーの取付が必要で用意したがこの枠には取り付けられなかった。そのあたりのセット品の設定があると良い。

1が参考にしています
対象商品 : 67272302
2020-02-27
用途: 部屋リフォームに伴う電気配線工事

某メーカーのコンセントと比べて使いやすさがよい。また、壁の色にピッタリ合って気に入っています。また、リピートさせてもらいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする