神保電器
抜止接地ダブルコンセント 絶縁枠
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67277017
品番
JEC-BN-99GV(PW)
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
アズワン品番
64-9694-55
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意