曜日別特売
CDG1BA25-50+70FZ-XC11 CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMC 67278034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50ポートねじの種類(-) M5x0.8注文コード67278034品番CDG1BA25-50+70FZ-XC11
参考基準価格(税別)¥20,680販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)25リード線(m)-ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ追記号-ロッド先端金具-揺動受け金具-仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク B-A:70mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなしストローク(mm)50クッション(A) エアクッション作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする