曜日別特売
AD92425 LED 埋込型 ベースライト 本体 コイズミ(小泉成器) 67279086

LED 埋込型 ベースライト 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台幅(mm)1255×170注文コード67279086品番AD92425
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
幅(mm)1255×170埋込型本体鋼板・白色塗装適合ランプ別売出幅(mm)7埋込穴(Φmm)1235×150パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)130

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする