コイズミ(小泉成器)
LED 埋込型 ベースライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
659×320
注文コード
67279095
品番
AD92426
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
659×320
型
埋込型
本体
鋼板・白色塗装
適合ランプ
別売
出幅(mm)
7
埋込穴(Φmm)
639×300
パネル
アクリル・乳白色
埋込高(mm)
130